CHF 103.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Breite | 52 mm |
Gewindegröße | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 52 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 176.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 48.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 1'241.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'342.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026