CHF 80.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Breite | 46 mm |
Gewindegröße | M 80x2 |
B | 15 mm |
B1 | 46 mm |
d | 80 mm |
d1 | 70 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 33.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.86inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.14inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'186.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'282.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026