CHF 24.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Breite | 27 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
B | 7 mm |
B1 | 27 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.83inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026