Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 6

  • ERIKS:23766828
  • Hersteller:MB 6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
49 mm
Dicke
1.25 mm
B
1.25 mm
d
30 mm
d1
38 mm
d2
49 mm
f
5 mm
M
27.5 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 6

  • ERIKS:11551977
Nicht im Onlineshop erhältlich
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns