Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 38 to 45 mm Größe, Karbonstahl, 174 mm LG

  • ERIKS:23766010
  • Hersteller:HN 5-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
38 to 45 mm
Schlüsselweite
1.4961 to 1.7717 in
Länge
174 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
90 g
Gewicht
0.2 lb
Norm
DIN 1810
Dicke
5
Stärke
0.1969 in
Länge
6.8504 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 5

  • ERIKS:24003704
  • Manufacturer:KMFE 5

CHF 32.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 5

  • ERIKS:23766368
  • Manufacturer:KMT 5

CHF 68.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 4

  • ERIKS:23766366
  • Manufacturer:KMT 4

CHF 66.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026