CHF 23.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.75inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Breite | 26 mm |
Gewindegröße | M 25x1.5 |
B | 7 mm |
B1 | 26 mm |
d | 25 mm |
d1 | 20 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.03inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026