Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 5

  • ERIKS:23766318
  • Hersteller:KM 5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.03inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 25x1.5
Außendurchmesser
38 mm
Breite
7 mm
Innendurchmesser
25 mm
B
7 mm
b
5 mm
B3
38 mm
d1
32 mm
d3
38 mm
G
M 25x1.5
G
25 mm
h
2 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 5

  • ERIKS:11552076

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

FAG Nutmutter KM 5

  • ERIKS:12768860
  • Manufacturer:038040999-0000

CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 5

  • ERIKS:23766825
  • Manufacturer:MB 5

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026