CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Dicke | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 25 mm |
d1 | 32 mm |
d2 | 42 mm |
f | 5 mm |
M | 23 mm |
CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.30inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026