Eriks

Nutmutter KM 6

  • ERIKS:11552075
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die präzise Lagerpositionierung auf Wellen in industriellen Maschinen ausgelegt. Mit metrischem Gewinde und vier Spannschlitzen sorgt sie für eine stabile und sichere Befestigung. Die Mutter ist mit Sicherungsscheiben kompatibel, um ein unbeabsichtigtes Lösen zuverlässig zu verhindern. Für die Wiederverwendung konzipiert, bietet sie in Kombination mit einer neuen Sicherungsscheibe eine gleichbleibende Leistung.

Funktionen
  • Metrisches Gewinde und vier Nuten gewährleisten eine stabile Wellenbefestigung und sichere Positionierung
  • Wiederverwendbares Design verringert Komponentenabfall und Ausfallzeiten während Wartungszyklen
  • Kompatibel mit Sicherungsscheibe, um das Risiko des Lösens unter dynamischen Belastungen zu minimieren
  • Einfacher Installations- und Entfernungsprozess verbessert die betriebliche Effizienz vor Ort
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Lagern für eine präzise axiale Positionierung auf Wellen verwendet
  • Ideal für industrielle rotierende Anlagen, die häufig gewartet werden müssen
  • Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für Montage- und Demontagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 30x1.5
Außendurchmesser
45 mm
Breite
7 mm
d1
30 mm