Eriks

Nutmutter KM 5

  • ERIKS:11552076
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für eine zuverlässige Lagerbefestigung auf einer Welle in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und vier Spannschlitze für eine sichere Montage. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe, die die Betriebssicherheit und Achsstabilität erhöht. Die Komponente ermöglicht eine einfache Montage und Demontage und minimiert so Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten.

Funktionen
  • Das metrische Gewindedesign gewährleistet eine präzise Passung und eine stabile Lagerpositionierung unter dynamischen Belastungen
  • Vier gleichmäßig angeordnete Maulschlitze erleichtern die Installation und Demontage für effiziente Wartungsabläufe
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen und gewährleistet die Betriebssicherheit
  • Wiederverwendbares Design senkt Ersatzkosten und unterstützt nachhaltige Instandhaltungspraktiken
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die eine sichere Wellenpositionierung erfordern
  • Ideal für Anlagen, bei denen Lager häufig ausgetauscht oder eingestellt werden müssen
  • Kompatibel mit Baugruppen, bei denen metrische Sicherungsmuttern vorgeschrieben sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 25x1.5
Außendurchmesser
38 mm
Breite
7 mm
d1
25 mm