Eriks

Nutmutter KM 40

  • ERIKS:11551852
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten für eine einfache Handhabung mit einem Schlüssel. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe, was die Betriebssicherheit erhöht. Das Bauteil ist bei Unversehrtheit wiederverwendbar und trägt so zur Wartungseffizienz bei.

Funktionen
  • Das metrische Gewindedesign ermöglicht eine zuverlässige und gleichbleibende Wellenmontage in unterschiedlichen Maschinen.
  • Vier gleichmäßig angeordnete Maulschlitze ermöglichen eine einfache und effiziente Montage und Demontage
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben gewährleistet die Betriebssicherheit, indem unbeabsichtigtes Lösen verhindert wird
  • Wiederverwendbare Konstruktion ermöglicht kosteneffiziente Wartung ohne Leistungseinbußen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die eine sichere axiale Fixierung erfordern
  • Ideal für Wellenbaugruppen in mechanischen Antriebssystemen
  • Kompatibel mit Geräten, die Sicherungsscheiben für erhöhte Sicherheit verwenden
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 200x3
Außendurchmesser
250 mm
Breite
29 mm
d1
200 mm