CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 170x3 |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 170 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 193 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
G | 170 mm |
h | 7 mm |
CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026