Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Lagern auf Wellen in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten zur Aufnahme eines Hakenschlüssels für die Montage. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe, die eine zuverlässige Befestigung gewährleistet und das Risiko unbeabsichtigten Lösens minimiert. Für die Wiederverwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe konzipiert, bietet sie eine stabile und unkomplizierte Montagelösung.
Funktionen
Das metrische Gewindedesign gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Industrieschäften für eine einfachere Integration
Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen einen sicheren Einsatz des Schraubenschlüssels für eine präzise Installation
Die Sicherungsscheibenmechanik verhindert unbeabsichtigtes Lösen und gewährleistet die Betriebssicherheit
Wiederverwendbare Konstruktion mit neuer Sicherungsscheibe senkt Wartungskosten und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
Verwendet bei rotierenden Maschinen, die eine sichere Lagerpositionierung der Welle erfordern
Ideal für die Wartung von schweren Maschinen, bei der zuverlässige Befestigung entscheidend ist
Kompatibel mit Industrieanlagen, die häufige Demontage und erneute Installation erfordern