CHF 36.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 232 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 170 mm |
d1 | 193 mm |
d2 | 232 mm |
f | 18 mm |
M | 164 mm |