Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 33

  • ERIKS:23766312
  • Hersteller:KM 33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 165x3
Außendurchmesser
210 mm
Breite
26 mm
Innendurchmesser
165 mm
B
26 mm
b
16 mm
B3
210 mm
d1
193 mm
d3
210 mm
G
M 165x3
G
165 mm
h
7 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 33

  • ERIKS:11551973
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 33

  • ERIKS:23766817
  • Manufacturer:MB 33

CHF 33.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026