Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Lagern auf Wellen mit metrischem Gewinde konzipiert. Sie verfügt über vier Nuten rund um den Umfang für einen sicheren Eingriff des Hakenschlüssels. Die Sicherung durch eine Sicherungsscheibe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs. Die Einheit ist für eine einfache Montage und Demontage ausgelegt. Ihre robuste Bauweise gewährleistet eine stabile und wiederholbare Befestigung.
Funktionen
Metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten gewährleisten eine präzise und sichere Positionierung der Welle
Der Sicherungsscheiben-Verriegelungsmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Einsatzes wirksam.
Wiederverwendbares Design mit neuer Sicherungsscheibe senkt Ersatzkosten und Ausfallzeiten
Einfache Installation und Demontage vereinfachen die Wartung
Zeitersparnis für Bediener
Robuste Bauweise gewährleistet die Befestigungsstabilität bei mechanischer Belastung und Vibration
Anwendung und Nutzung
Verwendet bei der Lagerbefestigung auf Wellen in Industriemaschinen
Ideal zur Sicherung von rotierenden Baugruppen in mechanischen Antriebssystemen
Kompatibel mit Sicherungsscheiben in Hochlast-Getriebeumgebungen