CHF 33.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 165 mm |
Außendurchmesser | 222 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 165 mm |
d1 | 193 mm |
d2 | 222 mm |
f | 18 mm |
M | 157.5 mm |