Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen ausgelegt. Sie verfügt über vier Spannschlitze für eine effiziente Montage und Demontage. Das Design ermöglicht die Verwendung einer Sicherungsscheibe, die einen stabilen Halt gewährleistet und das Risiko des Lösens minimiert. Die Konstruktion unterstützt eine wiederholte Verwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe. Das Produkt entspricht den Branchenanforderungen für eine zuverlässige Wellenmontage.
Funktionen
Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen eine schnelle Montage und Demontage mit handelsüblichen Schraubenschlüsseln
Das metrische Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit internationalen Wellengrößen und verringert die Lagerhaltungs-Komplexität.
Wiederverwendbar in Kombination mit einer neuen Sicherungsscheibe, wodurch langfristige Ersatzkosten reduziert werden
Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen und erhöht die Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
Wird mit Lagern für die präzise axiale Positionierung von Wellen verwendet
Ideal für Maschinen, die häufig gewartet und deren Komponenten regelmäßig angepasst werden müssen
Kompatibel mit hydraulischen Montagesystemen für schwere Industrieanlagen