CHF 172.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 145x2 |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 24 mm |
Innendurchmesser | 145 mm |
B | 24 mm |
b | 14 mm |
B3 | 145 mm |
d1 | 171 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 145x2 |
G | 145 mm |
h | 6 mm |
CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026