CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 145 mm |
Außendurchmesser | 202 mm |
Dicke | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 145 mm |
d1 | 171 mm |
d2 | 202 mm |
f | 16 mm |
M | 140 mm |