Nutmutter KM 29

  • ERIKS:11552050
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen in industriellen Baugruppen ausgelegt. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Einsatz eines Hakenschlüssels. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die Einheit ist wiederverwendbar, sofern keine Beschädigungen auftreten, und mit verschiedenen Wellendurchmessern kompatibel. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde erhöht die Kompatibilität mit standardmäßigen Industrieschäften und verringert die Installationskomplexität.
  • Die Sicherungsscheibenmechanik verhindert unbeabsichtigtes Lösen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Wiederverwendbares Design unterstützt kosteneffiziente Wartung und verringert die Austauschhäufigkeit
  • Vier Schraubenschlitze ermöglichen eine einfache Installation und Demontage und sparen Technikern Zeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagerbaugruppen an rotierenden Gerätschaftswellen
  • Ideal zur Sicherung von Komponenten in mechanischen Antriebssystemen
  • Kompatibel mit Industriemaschinen, die häufige Wartungszyklen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 145x2
Außendurchmesser
190 mm
Breite
24 mm
d1
145 mm