Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 27

  • ERIKS:23766305
  • Hersteller:KM 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 135x2
Außendurchmesser
175 mm
Breite
22 mm
Innendurchmesser
135 mm
B
22 mm
b
14 mm
B3
135 mm
d1
160 mm
d3
175 mm
G
M 135x2
G
135 mm
h
6 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 27

  • ERIKS:11552071

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 27

  • ERIKS:23766810
  • Manufacturer:MB 27

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026