CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 135 mm |
Außendurchmesser | 185 mm |
Dicke | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 135 mm |
d1 | 160 mm |
d2 | 185 mm |
f | 14 mm |
M | 130 mm |
CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026