Eriks

Nutmutter KM 27

  • ERIKS:11552071
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Wälzlagern auf Wellen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und ist mit Sicherungsscheiben für eine zuverlässige Verriegelung kompatibel. Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen eine einfache Montage und Demontage mit einem Schlüssel. Die Mutter ist wiederverwendbar, wenn sie mit einer neuen Sicherungsscheibe kombiniert wird, und gewährleistet eine zuverlässige und stabile Befestigung.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde sorgt für einen präzisen Sitz auf Wellen und minimiert das Risiko einer Fehlausrichtung.
  • Vier Maulschlitze ermöglichen eine einfache Montage und Demontage und verringern die Ausfallzeiten
  • Kompatibel mit Sicherungsscheibe für sicheren Halt und zur Vermeidung von Lockerungen
  • Wiederverwendbares Design verringert die Austauschhäufigkeit und senkt die gesamten Wartungskosten
  • Robuste Bauweise sorgt für eine stabile Befestigung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit großen Wellenbaugruppen in Antriebssystemen
  • Ideal zur Sicherung von Lagern in Schwerlastmaschineninstallationen
  • Kompatibel mit Wartungsarbeiten, die häufige Demontagen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 135x2
Außendurchmesser
175 mm
Breite
22 mm