Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 25

  • ERIKS:23766303
  • Hersteller:KM 25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 125x2
Außendurchmesser
160 mm
Breite
21 mm
Innendurchmesser
125 mm
B
21 mm
b
12 mm
B3
160 mm
d1
148 mm
d3
160 mm
G
M 125x2
G
125 mm
h
5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 25

  • ERIKS:11552068
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 25

  • ERIKS:23766808
  • Manufacturer:MB 25

CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026