CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Dicke | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 125 mm |
d1 | 148 mm |
d2 | 170 mm |
f | 14 mm |
M | 120 mm |