Eriks

Nutmutter KM 25

  • ERIKS:11552068
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Lagern auf Wellen in industriellen Baugruppen konzipiert. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und ist mit Sicherungsscheiben für eine verbesserte Haltekraft kompatibel. Vier umlaufende Nuten ermöglichen eine einfache Handhabung mit Schraubenschlüsseln bei Montage und Demontage. Eine zuverlässige Befestigung wird durch eine einfache und stabile Konstruktion gewährleistet. Die Mutter ist bei Verwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe wiederverwendbar.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde gewährleistet eine präzise Anpassung an die Wellendimensionen und reduziert Installationsfehler.
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen einen effizienten Einsatz von Standardschlüsseln und verbessern die Wartungsgeschwindigkeit
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben gewährleistet eine sichere, lösungshemmende Fixierung und verhindert Betriebsstörungen
  • Wiederverwendbares Design unterstützt Kosteneinsparungen, indem es mehrere Installationszyklen mit neuen Unterlegscheiben ermöglicht
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Lagerbaugruppen auf Industrieschäften für eine zuverlässige Positionierung verwendet
  • Ideal für Wartungsarbeiten an Maschinen, bei denen Muttern wiederholt entfernt und sicher wieder angebracht werden müssen
  • Kompatibel mit Sicherungsscheiben in Präzisionswellenmontageanwendungen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 125x2
Außendurchmesser
160 mm
Breite
21 mm
d1
125 mm