Eriks

Nutmutter KM 24

  • ERIKS:11551988
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Lagern auf Wellen in anspruchsvollen Industrieanwendungen konzipiert. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten für einen sicheren Eingriff des Spannschlüssels. Die Mutter ist für die Verwendung mit einer Sicherungsscheibe vorgesehen, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern, und kann bei unbeschädigtem Zustand mehrfach verwendet werden. Ihre robuste Bauweise gewährleistet Stabilität sowie eine einfache Montage und Demontage.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wellengrößen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen eine sichere und effiziente Schlüsselaufnahme während der Montage
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben minimiert das Risiko des Lösens unter dynamischen Bedingungen und sorgt für zuverlässigen Halt.
  • Wiederverwendbares Design ermöglicht mehrfache Installationen und reduziert Ausfallzeiten sowie Ersatzkosten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Wälzlagern für eine präzise axiale Positionierung auf Wellen verwendet
  • Ideal für schwere Industrieanlagen, die eine sichere Wellenbefestigung erfordern
  • Kompatibel mit Wartungsarbeiten, bei denen häufiges Montieren und Demontieren erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 120x2
Außendurchmesser
155 mm
Breite
20 mm
d1
120 mm