SKF

SKF Nutmutter KM 23

  • ERIKS:23766301
  • Hersteller:KM 23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 115x2
Außendurchmesser
150 mm
Breite
19 mm
Innendurchmesser
115 mm
B
19 mm
b
12 mm
B3
115 mm
d1
137 mm
d3
150 mm
G
M 115x2
G
115 mm
h
5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 23

  • ERIKS:11552064
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 23

  • ERIKS:11668257
  • Manufacturer:016732006-0000

CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 23

  • ERIKS:23766806
  • Manufacturer:MB 23

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026