Nutmutter KM 23

  • ERIKS:11552064
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist für die zuverlässige Lagerbefestigung auf Wellen ausgelegt. Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen einen sicheren Eingriff des Hakenschlüssels und eine effektive Sicherung durch eine Sicherungsscheibe. Die Mutter kann einfach montiert oder demontiert und mit einer neuen Sicherungsscheibe wiederverwendet werden. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine stabile und zuverlässige Befestigung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Metrisches Gewinde und präzise Breite gewährleisten eine genaue Passung der Welle für eine sichere Lagerpositionierung
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen ein einfaches und sicheres Anziehen für eine effiziente Wartung
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben minimiert unbeabsichtigtes Lösen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Wiederverwendbares Design verringert die Austauschhäufigkeit und trägt zu niedrigeren Wartungskosten bei
  • Robuster Außendurchmesser sorgt für Stabilität bei anspruchsvollen Montageanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wälzlagern zur Positionierung der Welle und für eine sichere Befestigung
  • Ideal für hydraulische Montagesysteme, die eine zuverlässige Verriegelungsfunktion erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die häufig gewartet werden müssen und bei denen regelmäßig Teile ausgetauscht werden
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 115x2
Außendurchmesser
150 mm
Breite
19 mm
d1
115 mm