CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 159 mm |
Dicke | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 115 mm |
d1 | 137 mm |
d2 | 159 mm |
f | 12 mm |
M | 110.5 mm |