CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.66inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 15x1 |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 5 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
B | 5 mm |
b | 4 mm |
d1 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
G | M 15x1 |
G | 15 mm |
h | 2 mm |
CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026