

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 15x1 |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 5 mm |
B | 5 mm |
b | 4 mm |
d1 | 21 mm |
d2 | 25 mm |
G | M 15x1 |