Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 25 to 28 mm Größe, Karbonstahl, 137 mm LG

  • ERIKS:23766001
  • Hersteller:HN 2-3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
25 to 28 mm
Schlüsselweite
0.9843 to 1.1024 in
Länge
137 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
50 g
Gewicht
0.11 lb
Norm
DIN 1810
Dicke
4
Stärke
0.1575 in
Länge
5.3937 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 0

  • ERIKS:23766344
  • Manufacturer:KMT 0

CHF 86.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026