Eriks

Nutmutter KM 2

  • ERIKS:11551917
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist mit einem metrischen Gewinde ausgeführt und ermöglicht die sichere Befestigung von Lagern auf einer Welle. Vier gleichmäßig verteilte Nuten am Umfang sorgen für einen effizienten Eingriff mit einem Schlüssel. Eine Sicherungsscheibe ist erforderlich, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Das Produkt bietet eine zuverlässige Leistung und kann bei Unversehrtheit wiederverwendet werden.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde ermöglicht eine präzise und sichere Wellenbefestigung und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen.
  • Gleichmäßig angeordnete Schlitze erleichtern die Installation und Demontage und sparen Wartungszeit
  • Wiederverwendbar mit einer neuen Sicherungsscheibe, die kosteneffiziente Wartungsabläufe unterstützt
  • Die Integration von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen und erhöht die Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagerbaugruppen zur Wellenbefestigung
  • Ideal für mechanische Ausrüstungen, die häufig zerlegt werden müssen
  • Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für Wartungsarbeiten
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 15x1
Außendurchmesser
25 mm
Breite
5 mm