Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist zum Befestigen von Lagern auf Wellen unter Verwendung einer Sicherungsscheibe ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten zur Aufnahme eines Hakenschlüssels und gewährleistet so eine korrekte Montage. Die Mutter ist bei Unversehrtheit wiederverwendbar und sorgt für eine stabile, zuverlässige Befestigung in industriellen Anwendungen.
Funktionen
Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen ein präzises Ansetzen des Schlüssels für eine sichere Befestigung
Das metrische Gewindedesign gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Wellendimensionen
Wiederverwendbare Konstruktion verringert die Austauschhäufigkeit und minimiert Ausfallzeiten
Sicherungsblech verhindert unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Lagerbaugruppen, die eine sichere Wellenpositionierung erfordern
Ideal für Installationen, die häufige Wartung oder den Austausch von Teilen erfordern
Kompatibel mit Maschinen, die mit metrisch gewindeten Wellen ausgestattet sind