Eriks

Nutmutter KM 16

  • ERIKS:11552033
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die Lagerbefestigung auf Wellen mit metrischem Gewinde und vier Spannschlitzen zur sicheren Montage ausgelegt. Sie wird durch eine Sicherungsscheibe fixiert, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die Mutter ermöglicht eine einfache, stabile und wiederholbare Befestigung und ist bei Unversehrtheit wiederverwendbar. Ihre Abmessungen und technischen Eigenschaften machen sie für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen präzises Anziehen und verringern das Risiko einer Wellenbewegung
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Das metrische Gewinde M80x2 gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Wellenbaugruppen
  • Wiederverwendbare Konstruktion minimiert Ersatzkosten während Wartungszyklen
  • Eine Breite von 15 mm sorgt für einen sicheren Sitz und hält die Ausrichtung bei dynamischen Belastungen aufrecht.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagerbaugruppen an industriellen rotierenden Wellen
  • Ideal zur Sicherung von Komponenten in Antriebssystemen von schweren Maschinen
  • Kompatibel mit Installationen, die häufiges Zerlegen und Wiederzusammenbauen erfordern
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 80x2
Außendurchmesser
105 mm
Breite
15 mm
d1
80 mm