Eriks

Nutmutter KM 15

  • ERIKS:11552027
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist für die Lagerbefestigung auf Wellen ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten zur Aufnahme eines Hakenschlüssels für eine sichere Montage. Die Mutter ist zur Sicherung mit einer Sicherungsscheibe vorgesehen, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Bei Unversehrtheit ist sie wiederverwendbar und bietet eine stabile und zuverlässige Befestigung für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Das Vier-Slot-Design ermöglicht ein einfaches und sicheres Anziehen, um die Installationszeit zu verkürzen.
  • Das metrische Gewinde gewährleistet eine präzise Passung für kompatible Wellenbaugruppen
  • Spiel minimieren
  • Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen
  • Steigerung der Betriebssicherheit
  • Wiederverwendbar mit einer neuen Sicherungsscheibe
  • Reduzierung von Ersatzkosten und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Wird bei der Montage von Lagern auf Wellen für eine präzise Positionierung verwendet
  • Ideal für Maschinen, die eine sichere Befestigung von rotierenden Bauteilen erfordern
  • Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für Wartungsarbeiten in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 75x2
Außendurchmesser
98 mm
Breite
13 mm
d1
75 mm