Eriks

Nutmutter KM 14

  • ERIKS:11552063
Image 1
Überblick

Diese KM 14 Sicherungsmutter verfügt über ein metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten für eine sichere Wellenbefestigung. Sie ist dafür ausgelegt, mit einer Sicherungsscheibe gegen unbeabsichtigtes Lösen in Lageranwendungen gesichert zu werden. Die Mutter kann mit Standardwerkzeugen montiert und demontiert und bei Unversehrtheit wiederverwendet werden. Ihre Abmessungen und Ausführung gewährleisten die Eignung für verschiedene Lagerwellenbaugruppen.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde ermöglicht eine präzise und zuverlässige Positionierung der Welle in Lagerbaugruppen
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen eine effiziente Drehmomentübertragung mit Standardschlüsseln
  • Kompatibel mit Sicherungsscheibe für erhöhte Beständigkeit gegen unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs
  • Wiederverwendbares Design ermöglicht geringere Wartungskosten bei Verwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen in industriellen Antriebssystemen
  • Ideal zum Montieren von Lagern auf präzisionsbearbeiteten Wellen
  • Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für den Einsatz in routinemäßigen Wartungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 70x2
Außendurchmesser
92 mm
Breite
12 mm
d1
70 mm