Eriks

Nutmutter KM 11

  • ERIKS:12228082
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen ausgelegt. Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen den effektiven Einsatz mit einem Hakenschlüssel und einer Sicherungsscheibe. Das Bauteil ist stabil, wiederverwendbar, sofern unbeschädigt, und unterstützt eine einfache Montage und Demontage in Präzisionsanwendungen.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde bietet Kompatibilität mit Standardwellen für eine vereinfachte Montage
  • Vierfach-Schlitz-Design ermöglicht effizientes Anziehen und Entfernen und reduziert die Wartungszeit
  • Wiederverwendbare Konstruktion minimiert die Austauschkosten bei Verwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe
  • Stabile Befestigung gewährleistet eine zuverlässige Lagerpositionierung und verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Lagergehäusen für eine präzise Wellenpositionierung verwendet
  • Ideal für Maschinen, die eine wiederholbare Befestigung von rotierenden Elementen erfordern
  • Kompatibel mit Industrieschlüsseln und Sicherungsscheiben bei Wartungsarbeiten
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 55x2
Außendurchmesser
75 mm
Breite
11 mm