Eriks
SKF

SKF Nutmutter HM 48 T

  • ERIKS:23765768
  • Hersteller:HM 48 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM..T
Gewindegröße
Tr240x4
Außendurchmesser
300 mm
Breite
34 mm
B
34 mm
b
20 mm
d1
270 mm
d3
300 mm
h
10 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter HM 48 T

  • ERIKS:11552179

CHF 1'021.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'104.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 48

  • ERIKS:23766824
  • Manufacturer:MB 48

CHF 108.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026