CHF 108.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 312 mm |
Dicke | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 240 mm |
d1 | 270 mm |
d2 | 312 mm |
f | 24 mm |
M | 233 mm |
CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026