Eriks

Nutmutter HM 48 T

  • ERIKS:11552179
Image 1
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'021.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'104.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Gewindegröße
Tr240x4
Außendurchmesser
300 mm
Breite
34 mm