CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFN |
Typ | Impact spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 250 to 310 mm |
Schlüsselweite | 9.8425 to 12.2047 in |
Länge | 470 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 7.01 lb |
Gewicht | 3180 g |
Dicke | 35 |
Stärke | 1.378 in |
Länge | 18.5039 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |