CHF 4'534.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'901.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THHP |
Typ | Hydraulic Pump |
Typ | Handpumpe |
Wegeventil | Nein |
Max. Betriebsdruck | 3000 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | G 1/4 |
Options | Schnellanschlusskupplung und verschiedene Nippel |
Länge | 574 |
Hebelkraft | 390 N |
CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026