CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Nipple M16X1.5 Cone Male |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Material Qualität | Chrom-Molybdän-Stahl |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet und angelassen |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 16x1.5 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Länge | 60 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 3000 bar |
Gewicht | 94 g |
d2 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | G 1/8 |
L | 60 mm |
L1 | 60 mm |
l1 | 60 MMT |