SKF

SKF Anschlussnippel THPN M16G3/8

  • ERIKS:14342238
  • Hersteller:THPN M16G3/8
Image 1
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Nipple M16X1.5 Cone Male
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Material Qualität
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenbehandlung
Gehärtet und angelassen
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 16x1.5
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Länge
60 mm
Schlüsselweite
22 mm
Max. Betriebsdruck
4000 bar
Gewicht
113 g
d2
9 mm
D2
9 mm
G
G 3/8
L
60 mm
L1
60 mm
l1
60 MMT