SKF

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 69E

  • ERIKS:23765946
  • Hersteller:HMV 69E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der Lagereinbau auf kegeligem Sitz kann schwierig und zeitaufwändig sein.
SKF Hydraulikmuttern erleichtern die schnelle und einfache Bereitstellung
hoher Einbaukräfte. Der Ausbau von Lagern auf Adaptern oder Abziehhülsen
gestaltet sich ebenfalls häufig schwierig und zeitaufwändig. Auch hier können
SKF Hydraulikmuttern die Arbeit erleichtern und beschleunigen. Dazu wird Öl in
die Mutter gepumpt und der Kolben so stark herausgedrückt, dass sich die Hülse
löst. Alle SKF Muttern des Typs HMV ..E haben eine Schnellverschlusskupplung
für SKF Handpumpen.
• Baureihe HMV..E mit metrischem ISO bzw. Trapezgewinde
von 50 bis 1000 mm Durchmesser
• Baureihe HMVC..E mit amerikanischem Standard-Zollgewinde
von 2 bis 37,5 inch Durchmesser
• Der Anschlussnippel für Schnellkupplungen kann entsprechend den
Anforderungen wahlweise seitlich oder stirnseitig eingesetzt werden
• Ersatzdichtungen gehören serienmäßig zum Lieferumfang
• Alle Hydraulikmuttern ab Größe HMV(C) 54E werden inklusive einer
Tube Schmierstoff geliefert
• Ab Baugröße 54 sind die Muttern stirnseitig mit 4 zusätzlichen
gewindelosen Sacklochbohrungen versehen, in die Drehstifte zum
Aufschrauben der Mutter gesteckt werden können. Zwei
entsprechende Drehstifte gehören ebenfalls zum Lieferumfang
• Ab Baugröße 94 liegen den Muttern serienmäßig Ringschrauben
bei, um sie einfacher mit Hebezeugen handhaben zu können
• Ab Baugröße 94 ist der Anfang des Gewindes auf der
Mutter gekennzeichnet
• Sondergrößen und -gewinde auf Anforderung lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'240.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'583.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMV..E
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
Tr345x5 mm
Außendurchmesser
456 mm
Ringbreite
54 mm
Kolbenbreite
10 mm
Kolbenhub
14 mm
Bohrung
345 mm
Kolben Innendurchmesser
347 mm
Kolben Außendurchmesser
436 mm
Alternativen
Product Image

SKF Handpumpe TMJL 50

  • ERIKS:24007631
  • Manufacturer:TMJL 50

CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'236.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 5l

  • ERIKS:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Handpumpe mit großem Ölbehalter TMJL 100

  • ERIKS:23770609
  • Manufacturer:TMJL 100

CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'346.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Handpumpe 150MPa 728619 E

  • ERIKS:23759735
  • Manufacturer:728619 E

CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'430.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026