CHF 41.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 70x2 |
Außendurchmesser | 92 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
B | 15 mm |
b | 8 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 79 mm |
d3 | 92 mm |
G | M 70x2 |
G | 70 mm |
h | 3.5 mm |
CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026