Eriks
SKF

SKF Nutmutter N 14

  • ERIKS:23766857
  • Hersteller:N 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Wellenmuttern mit Zollabmessungen sind sowohl in der leichten Ausführung, Reihe N 0(00), als auch in der schweren Ausführung, Reihen N(00) und AN(00), erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.751x18"
Außendurchmesser
92.202 mm
Breite
14.554 mm
Innendurchmesser
69.88 mm
B
14.554 mm
b
6.096 mm
B3
14.55 mm
d1
84.15 mm
d3
92.202 mm
G
69.875
G
69.875 mm
h
3.429 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech W 14

  • ERIKS:23771737
  • Manufacturer:W 14

CHF 10.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026